Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N238-001-SH-TF Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N238-001-SH-TF Keystone-Modul
Tripp Lite N238-001-SH-TF Keystone-Modul
Tripp Lite N238-001-SH-TF Keystone-Modul
Tripp Lite N238-001-SH-TF Keystone-Modul
Tripp Lite N238-001-SH-TF Keystone-Modul
Tripp Lite N238-001-SH-TF Keystone-Modul
Tripp Lite N238-001-SH-TF Keystone-Modul
Tripp Lite N238-001-SH-TF Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70310895
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N238-001-SH-TF
EAN/GTIN:
     0037332236180
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchsen rj45 cat 6a
modularbuchsen rj45
modularbuchse cat6a
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
152.4 mm
Verpackungshöhe
6.4 mm
Paketgewicht
30 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.8 mm
Tiefe
34.3 mm
Höhe
19.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 68 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
132.1 mm
Höhe des Versandkartons
76.2 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332236187
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Silber, Weiß
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
110 Block
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Zertifizierung
TAA, RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N062-024-KJ-SH
ab € 26,41*
Zubehör
Tripp Lite
N125-007-GY
ab € 4,27*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001
ab € 8,01*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-6A
ab € 9,17*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-SH-D
ab € 10,19*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-WH
ab € 4,63*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-WH-6AD
ab € 9,18*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-BL
ab € 2,15*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-GN
ab € 2,14*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-GY-TF
ab € 4,10*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-GY-TFA
ab € 6,37*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-RD
ab € 2,12*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-SH-TFA
ab € 8,31*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-WH
ab € 3,54*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-WH-6A
ab € 6,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.