Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N238-001-BL Steckdose RJ-45 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N238-001-BL Steckdose RJ-45 Blau
Tripp Lite N238-001-BL Steckdose RJ-45 Blau
Tripp Lite N238-001-BL Steckdose RJ-45 Blau
Tripp Lite N238-001-BL Steckdose RJ-45 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5140079
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N238-001-BL
EAN/GTIN:
     0037332143754
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 5e
datendose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
304.8 mm
Höhe des Versandkartons
76.2 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Paketgewicht
10 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332143751
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Weitere Suchbegriffe: eaton netzwerkdose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N062-012-KJ
ab € 7,64*
Zubehör
Tripp Lite
N062-016-KJ
ab € 8,29*
Zubehör
Tripp Lite
N062-024-KJ
ab € 11,86*
Zubehör
Tripp Lite
N062-032-KJ
ab € 15,86*
Zubehör
Tripp Lite
N206-KJ01-IND
ab € 12,84*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001
ab € 8,01*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-6A
ab € 9,17*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-SH-D
ab € 10,19*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-WH
ab € 4,63*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-WH-6AD
ab € 9,18*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-GN
ab € 2,14*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-GY-TF
ab € 4,10*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-GY-TFA
ab € 6,37*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-RD
ab € 2,12*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-SH-TF
ab € 6,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.