Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 102502002 Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 102502002 Steckdose Typ F Weiß
Kopp 102502002 Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29815386
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     102502002
EAN/GTIN:
     4008224186445
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Aufputz Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose, 2-polig, 16A, 250V~, arktis
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
2
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Anzahl der Pole
2P
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.