Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-438/001-000 Anschlussblock 8P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-438/001-000 Anschlussblock 8P Grau
Wago 231-438/001-000 Anschlussblock 8P Grau
Wago 231-438/001-000 Anschlussblock 8P Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0109486
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-438/001-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder
  • Fehlsteckschutz durch seitlich geschlossene Stiftgehäuse
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.2 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
12.2 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,08*
€ 1,26*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1499*
€ 1,3399*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1966*
€ 1,3966*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2544*
€ 1,4644*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,265*
€ 1,485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 126,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2231-108/026-000
ab € 3,4884*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-108/026-000
ab € 3,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0394*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-500
ab € 0,01796*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.