Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes 714505 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 16 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes 714505 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 16 Ausgänge
Televes 714505 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 16 Ausgänge
Televes 714505 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 16 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30354332
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     714505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
preisner televes diseqc-umschalter
diseqc-umschalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Energie
Eingangsspannungsbereich
92 - 105 dBμV
Energieverbrauch
105 mA
Merkmale
Anzahl der Eingänge
5 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
16 Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich (Satellit)
950 - 2400 MHz
Eingangsfrequenzbereich (terrestrisch)
47 - 862 MHz
Durchgangsverlust (Satellit)
3 dB
Durchgangsverlust (terrestrisch)
4 dB
Entkopplung (horizontal/vertikal)
30 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Preisner
494801
ab € 74,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.