Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS 8610.605


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal TS 8610.605
Rittal TS 8610.605
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30455166
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8610.605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilertür
Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
15000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Höhe
1840 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
TS, TS IT, SE
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,23*
€ 516,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,45*
€ 511,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,93*
€ 492,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,76*
€ 482,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,28*
€ 447,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
8618020
ab € 366,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.