Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit SE12PSC-TR0 Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Panduit SE12PSC-TR0 Kabelmuffe Schwarz
Panduit SE12PSC-TR0 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-S14271
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SE12PSC-TR0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
3.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylenterephthalat
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: panduit geflechtschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 4,92*
1 Tag
78
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,93*
7 Tage
100
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 22,54*
€ 30,66*
1 Tag
15
1
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 53,57*
€ 77,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,27*
€ 5,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,97* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 14,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0377*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.