Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 826-160 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 826-160 Anschlussblock Grau
Wago 826-160 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0362570
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     826-160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
20 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
42.5 mm
Höhe
23.55 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,3204*
€ 1,6704*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4687*
€ 1,8587*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,4044*
€ 1,8944*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,4468*
€ 1,9468*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5316*
€ 2,0616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6704*
€ 1,98778
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5904*
€ 1,89258
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3204*
€ 1,57128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 83,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
826-155
ab € 0,24533*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
826-156
ab € 0,25648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.