Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine DCP Druckerpapier A3 (297x420 mm) 125 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine DCP Druckerpapier A3 (297x420 mm) 125 Blätter Weiß
Clairefontaine DCP Druckerpapier A3 (297x420 mm) 125 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31733881
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3802C
EAN/GTIN:
     3329680380200
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
4700 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung
125 Blätter
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
5 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,10232* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1808C
ab € 14,42*
Ähnlich
Clairefontaine
1822C
ab € 12,31*
Ähnlich
Clairefontaine
1843C
ab € 10,25*
Ähnlich
Clairefontaine
1858C
ab € 9,33*
Ähnlich
Clairefontaine
1845C
ab € 7,35*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 10,65*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.