Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130548-01-E Netzwerksplitter Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130548-01-E Netzwerksplitter Grau, Weiß
METZ CONNECT 130548-01-E Netzwerksplitter Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30693429
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130548-01-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cable sharing Adapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
  • Cable sharing Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei 4-adrigen Diensten, hier: 2 x Telefon (ISDN), über eine 8-adrige Installationsleitung
    - Einsatz paarweise: ein Adapter an der Anschlussdose, ein Adapter am Verteiler
    - geschirmter Adapter mit Übertragungseigenschaften der Klasse E im Link gemäß IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 und DIN EN 50173-1:2011-09
    - durch schmale Bauform nebeneinander steckbar
    - kurzer, biegbarer Anschluss
    - Lieferung als Set zu 2 Stück
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
2
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130548-02-E
ab € 25,86*
Zubehör
Metz Connect
130548-03-E
ab € 23,27*
Zubehör
Metz Connect
130607440101-E
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.