Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 705.89 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 705.89 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 705.89 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 705.89 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 705.89 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 705.89 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31169747
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70589
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
MaxLED 1000 Basisset 3m Tageslichtweiß unbeschichtet
MaxLED-Strips sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Tageslichtweiße Strips sorgen für aktivierendes und konzentrationsförderndes Raum- und Nutzlicht. Das Basisset enthält neben dem Streifen ein passendes Vorschaltgerät. Es lässt sich nach Bedarf mit zusätzlichen Strips, Verbindern und Steuerungseinheiten mit Fernbedienung erweitern. Bitte beachten Sie bei der Planung die unten angegebene Maximallänge, die nicht überschritten werden darf.
- Komplettset inkl. Strip und Power Supply
- erweiterbar bis zu einer Länge von max. 5,2m
- nach Bedarf kürzbar
- einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
- rückseitig selbstklebend für einfache Montage
- flexibles Material für die Montage auf flachen oder gewölbten Untergründen
- Farbtemperatur: 6500K - Tageslichtweiß
- Energiesparende LED-Technik (spart bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Glühlampen)
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
24 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
12.5 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Tageslicht
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
34 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbmenge
1
Lichtleistung
3300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
70569
ab € 11,79*
Sonstiges
Paulmann
70574
ab € 10,68*
Sonstiges
Paulmann
70575
ab € 6,02*
Sonstiges
Paulmann
70576
ab € 4,24*
Sonstiges
Paulmann
70586
ab € 31,38*
Sonstiges
Paulmann
70619
ab € 29,36*
Sonstiges
Paulmann
70669
ab € 58,60*
Sonstiges
Paulmann
70671
ab € 34,92*
Sonstiges
Paulmann
70675
ab € 14,01*
Sonstiges
Paulmann
70683
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.