| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-31591350 Herst.-Nr.: 140BUCLGVWMB EAN/GTIN: 5711783258513 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 94031098 | Merkmale | Typ | Multimedia-Ständer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Tablette | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 0.907 kg | ![](/p.gif) | Anzahl der Display unterstützt | 1 | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 13 " | ![](/p.gif) | VESA-Halterung | Ja | ![](/p.gif) | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | ![](/p.gif) | Verbessertes Kabelmanagement | Ja | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPad Pro 12.9 / iPad Pro 9.7, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini, Galaxy Tab 10 inch models, Galaxy Tab 7/8 inch models, Galaxy Tab Pro, Galaxy Note Pro, Surface 3, Surface Pro 3, Surface Pro 4, Kindle Fire, Lenovo, Xperia Z2, among others |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |