| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-31591352 Herst.-Nr.: 140WUCLGVWMW EAN/GTIN: 5711783258520 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Gewährleistungsfrist | 1 Jahr(e) | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 94031098 | Merkmale | Typ | Multimedia-Ständer | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Stahl | | Empfohlene Nutzung | Tablet | | Höchstgewichtskapazität | 0.907 kg | | Anzahl der Display unterstützt | 1 | | Maximale Bildschirmgröße | 13 " | | VESA-Halterung | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | | Ursprungsland | China | | Kompatibilität | iPad Pro 12.9 / iPad Pro 9.7, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini, Galaxy Tab 10 inch models, Galaxy Tab 7/8 inch models, Galaxy Tab Pro, Galaxy Note Pro, Surface 3, Surface Pro 3, Surface Pro 4, Kindle Fire, Lenovo, Xperia Z2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |