Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 147BUCLGVWMB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 147BUCLGVWMB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks 147BUCLGVWMB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks 147BUCLGVWMB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks 147BUCLGVWMB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks 147BUCLGVWMB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks 147BUCLGVWMB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31591353
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     147BUCLGVWMB
EAN/GTIN:
     5711783258483
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Tablet Standfuß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
115 mm
Gewicht
5600 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Tablet
Höchstgewichtskapazität
0.907 kg
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Bildschirmgröße
13 "
VESA-Halterung
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 12.9 / iPad Pro 9.7, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini, Galaxy Tab 10 inch models, Galaxy Tab 7/8 inch models, Galaxy Tab Pro, Galaxy Note Pro, Surface 3, Surface Pro 3, Surface Pro 4, Kindle Fire, Lenovo, Xperia Z2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,01*
€ 310,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,78*
€ 307,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,53*
€ 294,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,37*
€ 287,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,61*
€ 264,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.