Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curver Deco Bins 3253922150002 Rund Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Curver Deco Bins 3253922150002 Rund Schwarz, Silber
Curver Deco Bins 3253922150002 Rund Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31993315
Hersteller:
     Curver
Herst.-Nr.:
     02150-582-00
EAN/GTIN:
     3253922150002
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
40 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Deckel enthalten
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelöffnungswinkel
85 °
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
700 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49903
ab € 54,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.