Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC F14 Silent Besonders leiser Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC F14 Silent Besonders leiser Gehäuselüfter
ARCTIC F14 Silent Besonders leiser Gehäuselüfter
ARCTIC F14 Silent Besonders leiser Gehäuselüfter
ARCTIC F14 Silent Besonders leiser Gehäuselüfter
ARCTIC F14 Silent Besonders leiser Gehäuselüfter
ARCTIC F14 Silent Besonders leiser Gehäuselüfter
ARCTIC F14 Silent Besonders leiser Gehäuselüfter
ARCTIC F14 Silent Besonders leiser Gehäuselüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32902474
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00076A
EAN/GTIN:
     872767008557
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
arctic gehäuselüfter
gehäuselüfter
Unsere Kühler überschreiten jedes Jahr erneut Grenzen- und dies bei einem niedrigen Geräuschpegel. Wir arbeiten stets hart an technischen Innovationen und fairen Preisen, daher sind wir für das gute Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Produkte bekannt. Wir liefern Dir Spielraum für das Übertakten und garantieren Dir dabei den niedrigsten Geräuschpegel zu einem bezahlbaren Preis.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Startspannung
7 V
Nennstrom
0.11 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
180 g
Kabellänge
0.4 m
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Paketgewicht
215 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
3-polig
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
220 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
20 dB
Geräuschpegel
0.08 Sone
Maximaler Luftstrom
46 cfm
Luftstrom
78 m³/h
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00093A
ab € 5,85*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00080A
ab € 20,67*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00079A
ab € 14,52*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00026A
ab € 0,79*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00119A
ab € 3,45*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00120A
ab € 3,46*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00121A
ab € 4,97*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00137A
ab € 16,54*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00125A
ab € 5,06*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00138A
ab € 23,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.