Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
PC Gehäuselüfter
>
Artikel
ARCTIC F14 PWM PST CO PWM PST Gehäuselüfter für Dauerbetrieb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-32902460
Hersteller:
Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
ACFAN00080A
EAN/GTIN:
872767008540
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
Die F14 PWM PST CO Lüfter zielen auf eine außergewöhnliche Langlebigkeit mit enormer Kühlleistung für anspruchsvolle PCs im Dauerbetrieb ab. Mit der PWM Sharing Technologie (PST) wird die Drehzahl des F14 PWM PST CO den benötigen Anforderungen entsprechend reguliert und dies mit stets hoher Kühlleistung und Geräuschoptimierung.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Nennstrom
0.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
183 g
Kabellänge
0.4 m
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Ventilator
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1350 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.5 dB
Geräuschpegel
0.3 Sone
Maximaler Luftstrom
74 cfm
Luftstrom
126 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Computerkühlsysteme
Weitere Suchbegriffe:
arctic gehäuselüfter
,
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,76*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARCTIC F14 PWM PST PWM Gehäuselüfter
Arctic Cooling
ACFAN00079A
ab € 14,52*
Zubehör
ARCTIC F14 Silent Besonders leiser Gehäuselüfter
Arctic Cooling
ACFAN00076A
ab € 3,27*
Zubehör
ARCTIC F9 Silent - Besonders leiser Gehäuselüfter
Arctic Cooling
ACFAN00026A
ab € 0,79*
Zubehör
ARCTIC P12 PWM (Schwarz/Schwarz) 120 mm PWM Lüfter optimiert für statischen Druck
Arctic Cooling
ACFAN00119A
ab € 3,45*
Zubehör
ARCTIC P12 PWM PST (Schwarz/Schwarz) 120 mm PWM PST Lüfter optimiert für statischen Druck
Arctic Cooling
ACFAN00120A
ab € 3,45*
Zubehör
ARCTIC P12 PWM PST CO 120 mm PWM PST Lüfter optimiert für statischen Druck und Dauerbetrieb
Arctic Cooling
ACFAN00121A
ab € 4,96*
Zubehör
ARCTIC P12 PWM PST Value Pack (Black/Black) Pressure-optimised 120 mm Fan with PWM PST
Arctic Cooling
ACFAN00137A
ab € 16,54*
Zubehör
ARCTIC P14 PWM PST 140 mm PWM PST Lüfter optimiert für statischen Druck
Arctic Cooling
ACFAN00125A
ab € 5,06*
Zubehör
ARCTIC P14 PWM PST Value Pack (Schwarz/Schwarz) – 140 mm PWM PST Lüfter optimiert für statischen Druck
Arctic Cooling
ACFAN00138A
ab € 23,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen