Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB 3.0 Hub 4-Port mit Power Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB 3.0 Hub 4-Port mit Power Adapter
CLUB3D USB 3.0 Hub 4-Port mit Power Adapter
CLUB3D USB 3.0 Hub 4-Port mit Power Adapter
CLUB3D USB 3.0 Hub 4-Port mit Power Adapter
CLUB3D USB 3.0 Hub 4-Port mit Power Adapter
CLUB3D USB 3.0 Hub 4-Port mit Power Adapter
CLUB3D USB 3.0 Hub 4-Port mit Power Adapter
CLUB3D USB 3.0 Hub 4-Port mit Power Adapter
CLUB3D USB 3.0 Hub 4-Port mit Power Adapter
CLUB3D USB 3.0 Hub 4-Port mit Power Adapter
CLUB3D USB 3.0 Hub 4-Port mit Power Adapter
CLUB3D USB 3.0 Hub 4-Port mit Power Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33673001
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1431
EAN/GTIN:
     8719214470128
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Der SenseVision USB 3.0 Hub 4-Port mit Netzteil ist in einer stilvollen Art und Weise entworfen und sehr schlank, wodurch es leicht zu tragen ist.Der CSV-1431 ermöglicht den gleichzeitigen Zugriff auf 4 x USB 3.0-Anschlüsse von nur einem einzigen USB 3.0-Uplink. Der CSV-1431 ist standardmäßig mit einem Netzteil ausgestattet, so dass der Benutzer auch die meisten hungrigen USB-Geräte wie External HDD, Laufwerke, Digitalkamera, Mobiltelefone etc. anschließen kann. Die 4 USB-Ports sind alle USB Typ A und USB 3.0 kompatibel und abwärtskompatibel zu USB2.0-Standard, aber dies hat Einfluss auf die Leistung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
70 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Treiber enthalten
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Mac-Kompatibilität
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Energie
Energiequelle
AC, USB
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
4 A
Sonstige Funktionen
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Aufladefunktion
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, ROHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CSV-3104D
ab € 104,35*
Zubehör
Club 3D
CSV-3242HDA
ab € 112,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.