Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia Touch Bin Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia Touch Bin Rund Schwarz
Brabantia Touch Bin Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34607062
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     402548
EAN/GTIN:
     8710755402548
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Sie haben auch keine Zeit zu verlieren? Unser extra großer Touch Bin lässt Sie bis zu 60 Liter Abfall mühelos entsorgen. Die Öffnung ist groß genug, um eine Kehrschaufel ohne Verschütten zu leeren. Und mit unserem einzigartigen, gedämpften Deckelscharnier können Sie lästigen Klappergeräuschen bei Öffnen und Schließen des Eimers "auf Wiedersehen" sagen. - Soft-Touch'-System zum Öffnen und Schließen - einfache Bedienung ohne Kraftaufwand - Einfache Müllentsorgung ohne etwas zu verschütten – große Öffnung. - Ideal für große Abfallmengen – extra groß. - PerfectFit Brabantia Müllbeutel mit Zugband erhältlich (mit Code H) – einfaches Einsetzen ohne überstehende Ränder. - Schützender Kunststoffbodenring. - Abnehmbare Deckeleinheit - ermöglicht das schnelle Auswechseln der Müllbeutel und das einfache Reinigen des Behälters. Kein Einsatzeimer. - Einzigartiges Scharnierdesign - Deckel öffnet äußerst leise
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
60 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Deckel enthalten
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Soft-Close-System
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.