Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel MI 2200 Elektrische Box Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel MI 2200 Elektrische Box Grau
Hensel MI 2200 Elektrische Box Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34764205
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     MI2200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Zähleranschlussgehäuse
max. Einbautiefe 146 mm
inkl. Zählerbefestigung
Einsatz im ungemessenen Bereich nach Absprache mit örtlichem Netzbetreiber
für Zähler mit Dreipunktbefestigung
Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung
zweifach plombierbar
Werkstoff: PC (Polycarbonat)
Schutzklasse: II
Farbton: grau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
2052 g
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Abmessungen (BxTxH)
300 x 170 x 300 mm
Material
Polycarbonat
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,19*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,04*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,47*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,98*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 1,29*
Zubehör
Hensel
4012591102113
ab € 7,44*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,41*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,52*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 21,92*
Zubehör
Hensel
A036342
ab € 51,95*
Zubehör
Hensel
A038942
ab € 114,82*
Zubehör
Hensel
A089732
ab € 164,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.