Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KB 15150 W Kühlschrank Freistehend 45 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KB 15150 W Kühlschrank Freistehend 45 l E Weiß
Amica KB 15150 W Kühlschrank Freistehend 45 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35173356
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     15150
EAN/GTIN:
     4040729151504
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Haushalts-Kühlschrank
Kühlbox, weiß, Energieeffizienzklasse E.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Paketgewicht
16000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
80 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.23 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
455 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
15000 g
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.55 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
45 l
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Türanschlag
Rechts
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.