| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-35414385 Herst.-Nr.: 112126 EAN/GTIN: 8710755112126 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die NewIcon Treteimer von Brabantia sind nicht nur ikonische Prachtstücke, sondern auch zuverlässige Arbeitstiere. Dank der einzigartigen Soft-Close-Funktion schließt sich der Deckel sanft und leise. Beim Kauf dieses Abfalleimers unterstützen Sie The Ocean Cleanup bei ihrer Mission, die Weltmeere vom Plastikmüll zu befreien. Für jeden verkauften Abfalleimer entrichtet Brabantia einen Beitrag. Nutzen - Sanft schließender Deckel und äußerst leichtgängige Pedalkonstruktion. - Geruchsdichter Deckel. - Einfache Reinigung – herausnehmbarer Inneneinsatz. - Gleitsichere Bodenunterseite – schützt Ihren Fußboden und sorgt für einen stabilen Stand. - Inklusive Probepackung unserer Brabantia PerfectFit Müllbeutel (Code A) – einfache und unsichtbare Anbringung. - 10 Jahre Garantie und Service. - Cradle to Cradle zertifiziert. Gutes zu tun ist ein gutes Gefühl. Weitere Informationen: Lieferumfang | Deckel enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 170 mm | ![](/p.gif) | Breite | 170 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 230 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 264 mm | Merkmale | Fassungsvermögen | 3 l | ![](/p.gif) | Formfaktor | Rund | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Behältermaterial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Anti-Rutsch-Basis | Ja | ![](/p.gif) | Deckelöffnung | Terrasse | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, vepa bins tret-abfalleimer, tret abfalleimer, tretabfalleimer 3 ltr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |