Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia Slide Bin 5 l Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia Slide Bin 5 l Rund Schwarz
Brabantia Slide Bin 5 l Rund Schwarz
Brabantia Slide Bin 5 l Rund Schwarz
Brabantia Slide Bin 5 l Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35414387
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     483189
EAN/GTIN:
     8710755483189
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
kosmetikeimer schwarz
Stilvolles Design und mit nur einer Handbewegung zu öffnen Nutzen - Einfaches Öffnen mit nur einer Handbewegung – schließt leise und automatisch – einzigartiges Öffnungs-/ und Verschlusssystem - Deckel gleitet nach hinten und nach oben – kein Berühren des Mülls - Kann an die Wand montiert werden oder auch freistehend verwendet werden – mit einfach zu befestigender Wandhalterung - Einfache Entleerung und Reinigung – separater Kunststoffeinsatz (Inhalt 5 Liter) - Passende Brabantia Müllbeutel mit Verschlussbändern erhältlich – perfekt passend, einfach auszuwechseln und keine überstehenden Ränder - Einfaches Entnehmens des Behälters aus der Wandhalterung – für eine gründliche Reinigung - Geringere Gefahr von Beschädigungen der Fussbodenoberfläche – schützender Kunststoffschutzring. - Erhältlich mit Metall- (DeLuxe) oder Kunststoff-Deckeleinheit
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
205 mm
Breite
205 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
315 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
5 l
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Behältermaterial
Kunststoff
Deckelöffnung
Manuell
Einfach zu säubern
Ja
Weitere Suchbegriffe: kosmetikeimer, kosmetikeimer 5 liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.