Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2600-16-XT11-HP Handsäge Schlitzsäge 40 cm Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36618319
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2600-16-XT11-HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
400 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Produkttyp
Schlitzsäge
Geeignet für Materialien
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
813437
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.