Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Marta 5 l Rund Kunststoff Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Marta 5 l Rund Kunststoff Silber, Weiß
Kela Marta 5 l Rund Kunststoff Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37010252
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22301
EAN/GTIN:
     4025457223013
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Schwingdeckel-Eimer
Fast zu schön um darin Müll zu entsorgen - Schwingdeckeleimer Marta

Ob in der Küche oder im Bad: Einen kleinen Schwingdeckeleimer kann man immer gebrauchen. Vor allem, wenn der Mülleimer so formschön daherkommt, wie der Schwingdeckeleimer Marta.
Der Kunststoffeimer mit Deckel hat ein Volumen von 5 l. Durch seine reduzierte Form mit leicht gerundetem Schwingdeckel und die Farbkombination von Eimer und silberfarbenem Schwingteil, wirkt der Mülleimer zurückhaltend und elegant - ein optisches Highlight. Zum Entleeren wird der Deckel einfach abgenommen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
195 mm
Höhe
290 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
5 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Silber, Weiß
Deckelöffnung
Manuell
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,303
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
24375
ab € 9,27*
Ähnlich
kela
24385
ab € 9,28*
Ähnlich
kela
24555
ab € 9,28*
Ähnlich
kela
22302
ab € 9,31*
Ähnlich
kela
22300
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.