Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MCP72GPB Zitronenpresse Kunststoff, Edelstahl Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MCP72GPB Zitronenpresse Kunststoff, Edelstahl Schwarz, Transparent
Bosch MCP72GPB Zitronenpresse Kunststoff, Edelstahl Schwarz, Transparent
Bosch MCP72GPB Zitronenpresse Kunststoff, Edelstahl Schwarz, Transparent
Bosch MCP72GPB Zitronenpresse Kunststoff, Edelstahl Schwarz, Transparent
Bosch MCP72GPB Zitronenpresse Kunststoff, Edelstahl Schwarz, Transparent
Bosch MCP72GPB Zitronenpresse Kunststoff, Edelstahl Schwarz, Transparent
Bosch MCP72GPB Zitronenpresse Kunststoff, Edelstahl Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37019425
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MCP72GPB
EAN/GTIN:
     4242002996776
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Designers by Bosch: Eleganz trifft auf Frische.

- Die Designikone unter den Zitruspressen ist das Highlight in jeder Küche.
- Praktische 2-in-1 Zitruspresse: Nach dem Pressen können Sie den Saft sofort in der eleganten Glaskaraffe servieren.
- Für große und kleine Mengen: Zwei Entsaftungsmöglichkeiten – in die Karaffe für große Mengen oder direkt in den Auffangbehälter für kleine Mengen.
- Praktischer Verschluss-Deckel mit Metall-Applikation inklusive: Karaffe mit dem Deckel einfach verschließen und im Kühlschrank lagern.
- Saubere Oberflächen und einfache Reinigung: Kein Kleckern dank integriertem Dripstop. Die abnehmbaren Teile der Zitruspresse sind einfach zu reinigen und spülmaschinengeeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Saftcontainer
Ja
Saftbehälter Inhalt
1 l
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
1860 g
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.