Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 60 GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37931299
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     60GL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Glas
Kompatible Produkte
860 WGL
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 456,70*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,72*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,29*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 773,58*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 573,99*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,30*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 327,75*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 224,02*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,47*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,33*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,59*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 73,39*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,99*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,14*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 137,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.