Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco BT-191 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Grau 7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco BT-191 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Grau 7 W
Lenco BT-191 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Grau 7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37944131
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     8711902037217
EAN/GTIN:
     8711902037217
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
7 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Anzahl des Antriebs
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Energie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.