Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosti Mepal Calypso Rund Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polypropylen (PP) Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosti Mepal Calypso Rund Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polypropylen (PP) Grau, Weiß
Rosti Mepal Calypso Rund Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polypropylen (PP) Grau, Weiß
Rosti Mepal Calypso Rund Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polypropylen (PP) Grau, Weiß
Rosti Mepal Calypso Rund Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polypropylen (PP) Grau, Weiß
Rosti Mepal Calypso Rund Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polypropylen (PP) Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38084568
Hersteller:
     Rosti Mepal
Herst.-Nr.:
     108550030600
EAN/GTIN:
     8711269250595
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
2.2 l
Form
Rund
Produktfarbe
Grau, Weiß
Deckel enthalten
Ja
Färbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polypropylen (PP)
Deckelöffnung
Manuell
Deckelmaterial
Kunststoff
Beste Verwendung
Küche
Einfach zu säubern
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Anzahl von Fächern
1
Materiallgriff
Kunststoff
Anzahl
1
Ursprungsland
Niederlande
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
175 mm
Breite
175 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
184 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,228*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,908*
€ 23,691
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,578*
€ 23,298
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,66*
€ 18,635
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,83*
€ 16,458
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,166*
€ 14,478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,786*
€ 14,025
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,824*
€ 11,691
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,594*
€ 11,417
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,988*
€ 9,506
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,228*
€ 7,411
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.