Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosti Mepal Calypso Rund Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polypropylen (PP) Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosti Mepal Calypso Rund Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polypropylen (PP) Schwarz, Grün
Rosti Mepal Calypso Rund Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polypropylen (PP) Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38084596
Hersteller:
     Rosti Mepal
Herst.-Nr.:
     108550092400
EAN/GTIN:
     8711269935959
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
2.2 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Deckel enthalten
Ja
Färbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polypropylen (PP)
Deckelöffnung
Manuell
Deckelmaterial
Kunststoff
Beste Verwendung
Küche
Einfach zu säubern
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Anzahl von Fächern
1
Materiallgriff
Kunststoff
Anzahl
1
Ursprungsland
Niederlande
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
175 mm
Breite
175 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
184 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.