Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HmIP-BWTH24 Thermostat RF Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP HmIP-BWTH24 Thermostat RF Weiß
Homematic IP HmIP-BWTH24 Thermostat RF Weiß
Homematic IP HmIP-BWTH24 Thermostat RF Weiß
Homematic IP HmIP-BWTH24 Thermostat RF Weiß
Homematic IP HmIP-BWTH24 Thermostat RF Weiß
Homematic IP HmIP-BWTH24 Thermostat RF Weiß
Homematic IP HmIP-BWTH24 Thermostat RF Weiß
Homematic IP HmIP-BWTH24 Thermostat RF Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38365094
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     150697A0
EAN/GTIN:
     4047976506972
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Bimetall-Thermostat
Individuelle Steuerung von 24 V-Stellantrieben für Fußbodenheizungen über Triac-Ausgang entsprechend der festgelegten Heizprofile
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich (T-T)
0 - 50 °C
Genauigkeit
0.5 °C
Merkmale
Schnittstelle
RF
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Maximum Außenabstand
160 m
Sonstige Funktionen
Stromstärke
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
118 g
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Bildschirm
Display
LCD
Energie
Arbeitsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.