Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts KIT837 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts KIT837 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig
CoreParts KIT837 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-3885578
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     KIT837
EAN/GTIN:
     5704327727255
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
250 g
Merkmale
Typ
HDD-Käfig
Produktfarbe
Schwarz
Größe (Imperial)
3.5 "
Kompatible Produkte
Dell PowerEdge: R210, R310, R410, R510, R610, R710, R715, R810, R815, T310, T410, T610, T710
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
KIT247
ab € 8,78*
Zubehör
Coreparts
KIT250
ab € 8,66*
Zubehör
Coreparts
KIT833
ab € 12,31*
Zubehör
Dell
F238F
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.