Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts KIT247 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts KIT247 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig
CoreParts KIT247 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-5239054
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     KIT247
EAN/GTIN:
     5705965928349
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
180 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
236 mm
Verpackungstiefe
121 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
182 g
Merkmale
Typ
HDD-Käfig
Produktfarbe
Schwarz
Größe (Imperial)
3.5 "
Kompatible Produkte
HP ProLiant ML350 G6, HP StorageWorks D2600
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
KIT131
ab € 4,55*
Zubehör
Coreparts
KIT250
ab € 8,61*
Zubehör
Coreparts
KIT254
ab € 36,24*
Zubehör
Coreparts
KIT833
ab € 12,30*
Zubehör
Coreparts
KIT837
ab € 9,26*
Zubehör
Coreparts
KIT853
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.