Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DST221Z Nagel-/ Klammerpistole Heftzange Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DST221Z Nagel-/ Klammerpistole Heftzange Akku
Makita DST221Z Nagel-/ Klammerpistole Heftzange Akku
Makita DST221Z Nagel-/ Klammerpistole Heftzange Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39039845
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DST221Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Akku-Tacker
Akkutacker
Geeignet für schnelle und einfache Anbringung von MDF-Dachpaneelen und anderen Baumaterialien

Ein 18 V Akku-Tacker für schnelle und einfache Anbringung von Baukunststoffen und anderen Materialien. Ideal für die Anbringung von MDF-Dachpaneelen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Magazin Kapazität
98
Klammerbreite (min.)
10 mm
Klammerbreite (max.)
22 mm
Schalldruckpegel
93 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel
3.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
1.5 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
251 mm
Höhe
212 mm
Gewicht
2400 g
Merkmale
Produkttyp
Heftzange
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,57*
€ 312,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,63*
€ 307,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,10*
€ 273,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,34*
€ 268,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,60*
€ 267,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 145,77*
Zubehör
Makita
632G12-3
ab € 64,47*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 80,26*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.