Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
RJ-45 Technik
>
Netzwerkkarte
>
Fibre Channel Karte
>
Artikel
Microsemi SmartRAID 3151-4i RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-39507697
Hersteller:
Microsemi
Herst.-Nr.:
2294900-R
EAN/GTIN:
760884157930
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Raid Controller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, Serial ATA III
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Interne Mini-SAS-HD-Anschlüsse
4
Leistungen
RAID Level
0, 1, 1 ADM, 5, 6, 10, 50, 60
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Formfaktor
MD2
SSD-Unterstützung
Ja
Speicherkapazität
1024 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2100 MHz
Chipsatz
SmartROC 3100
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Online-Kapazitätserweiterung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1370000 h
Zertifizierung
RoHS, CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KCC, CNS
Sonstige Funktionen
PCI-Karten-Formfaktor
Halbe Höhe (Niedriges Profil)
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7 x64, Windows 8 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Höhe
64 mm
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
RAID-Controller
Weitere Suchbegriffe:
Raid Karte
,
Speicher-Controller
,
SATA Controller
,
SATA Karte
,
SCSI Controller
,
SCSI Karte
,
SAS Controller
,
SAS Karte
,
Serial Attached SCSI Controller
,
Serial Attached SCSI Karte
,
scsi controller
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,69*
€ 752,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,85*
€ 747,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,80*
€ 729,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,49*
€ 716,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,68*
€ 671,97
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptec ACK-I-HDmSAS-4SATA-SB-.8M 0,8 m
Adaptec
2279800-R
ab € 24,69*
Zubehör
Adaptec ACK-I-HDmSAS-HDmSAS-1M Schwarz
Adaptec
2282100-R
ab € 23,91*
Zubehör
Intel AXXCBL875HDHD Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,875 m
Intel
AXXCBL875HDHD
ab € 27,25*
Zubehör
Intel CYPCBLHDHDXXX1 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel Schwarz
Intel
CYPCBLHDHDXXX1
ab € 12,22*
Zubehör
Microsemi ADAPTEC I-HDMSAS-4SAS-SB-.8M 0,8 m 6 Gbit/s Mehrfarbig
Microsemi
2280100-R
ab € 24,80*
Zubehör
Microsemi ADAPTEC I-HDMSAS-HDMSAS-.5M 0,5 m 12 Gbit/s Schwarz
Microsemi
2282200-R
ab € 24,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen