Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 10" Fachboden zur Frontmontage, 1 HE, Montage an den beiden vorderen Profilschienen, 150 mm Tiefe, perforiert, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 10" Fachboden zur Frontmontage, 1 HE, Montage an den beiden vorderen Profilschienen, 150 mm Tiefe, perforiert, schwarz
Intellinet 10" Fachboden zur Frontmontage, 1 HE, Montage an den beiden vorderen Profilschienen, 150 mm Tiefe, perforiert, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-45551212
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714839
EAN/GTIN:
     766623714839
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Flexible Frontmontage

Die 10"-Fachböden zur Frontmontage von Intellinet Network Solutions sind flexibler als reguläre 4-Punkt-Montagen, bieten aber mit 25 kg Traglast trotzdem reichlich Kapazität für Netzwerkkomponenten. Zu Material und Verarbeitung in Topqualität gehören robuster Stahl und antistatische Pulverbeschichtung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 "
Breite
270 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
44.45 mm
Materialdicke
1.2 mm
Gewicht
367 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
720748
ab € 9,86*
Sonstiges
Intellinet
714983
ab € 8,90*
Sonstiges
Intellinet
714976
ab € 6,06*
Sonstiges
Intellinet
714853
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.