Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DIS‑100G‑5SW Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DIS‑100G‑5SW Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DIS‑100G‑5SW Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DIS‑100G‑5SW Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DIS‑100G‑5SW Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DIS‑100G‑5SW Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-51990488
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DIS-100G-5SW
EAN/GTIN:
     790069437892
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC 15, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6 (3)
Zertifizierung
IEC60068-2-6; IEC60068-2-27; IEC60068-2-32; UL 60950-1, CE, FCC, RoHS, WEEE
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Traffic-Shaping
Ja
Technische Details
Versandkartonshöhe
205 mm
Versandkartonsbreite
305 mm
Versandkartonslänge
440 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
36 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
54 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
5640 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
112.2 mm
Tiefe
29.1 mm
Höhe
89.4 mm
Gewicht
295 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Wärmeableitung
12.18 BTU/h
Energie
DC input Spannung
12 - 58 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.74 W
Stromverbrauch (max.)
3.57 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Umgekehrte Polarität
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Transferrate
7.44 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Paketgewicht
500 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Optischer Kabelverbinder
LC
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, d link sfp switch, soho switch
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,77*
€ 288,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,48*
€ 283,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,14*
€ 282,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,31*
€ 265,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,41*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,06*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,65*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,72*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,30*
Zubehör
D-Link
DIS-S310LX
ab € 147,88*
Zubehör
D-Link
DIS-S301SX
ab € 84,55*
Zubehör
D-Link
DIS-S302SX
ab € 105,29*
Zubehör
D-Link
DIS-N240-48
ab € 112,27*
Zubehör
D-Link
DIS-H30-24
ab € 34,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.