Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DIS-700G-28XS Netzwerk-Switch Managed L2+ 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DIS-700G-28XS Netzwerk-Switch Managed L2+ 1U Schwarz
D-Link DIS-700G-28XS Netzwerk-Switch Managed L2+ 1U Schwarz
D-Link DIS-700G-28XS Netzwerk-Switch Managed L2+ 1U Schwarz
D-Link DIS-700G-28XS Netzwerk-Switch Managed L2+ 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-53134036
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DIS-700G-28XS
EAN/GTIN:
     790069437953
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2+
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Traffic-Shaping
Ja
Technische Details
Versandkartonshöhe
468 mm
Versandkartonsbreite
357 mm
Versandkartonslänge
582 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
12 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
24 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
18760 g
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
318.5 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
5835 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Multicast VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge SFP-Modul-Steckplätze
24
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.966,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.994,54*
€ 4.753,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.991,30*
€ 4.749,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.976,70*
€ 4.732,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.969,08*
€ 4.723,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.966,22*
€ 4.719,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,51*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,01*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,32*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,07*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,20*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 20,72*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,88*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,91*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,29*
Zubehör
D-Link
DIS-S310LX
ab € 138,12*
Zubehör
D-Link
DIS-S301SX
ab € 80,41*
Zubehör
D-Link
DIS-S302SX
ab € 100,44*
Zubehör
D-Link
DAS-A-3YSBD
ab € 298,33*
Zubehör
D-Link
DAS-A-5YSBD
ab € 510,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.