Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Hacke
>
Unkrauthacke
>
Artikel
Fiskars 1000731 Schaufel/Kelle Gartenkelle Kunststoff, Stahl Schwarz, Orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-55485620
Hersteller:
Fiskars
Herst.-Nr.:
1000731
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Unkrauthacke
Unkrautstecher
unkrautstecher fiskars
unkrauthacke
Dieses handliche Gerät eignet sich hervorragend für die Arbeit in engen Beeten. Durch die schmale Form des Blatts kommt der QuikFit™ Unkrautstecher von Fiskars auch an schwer erreichbare Stellen, ohne dabei die Pflanzen zu verletzen. Dadurch eignet er sich besonders gut zum Entfernen von Unkraut sowie von Löwenzahn und Wurzeln. Das Blatt hat eine Breite von gerade mal 3,5 Zentimetern. Hergestellt ist es aus Borstahl. Dieses Material ist langlebig, sehr stabil und darüber hinaus umweltverträglich, da dieser Stahl, statt in Öl, in Wasser gehärtet wird. Der Fiskars QuikFit™ Unkrautstecher ist mit allen Stielen des QuikFit™-Sortiments kompatibel und kann natürlich auch mit dem Handgriff benutzt werden. Das Produkt hat eine Gesamtlänge von 33 Zentimetern und wiegt 225 Gramm. Nicht nur die Funktionalität und die Qualität dieses Werkzeugs sind ausgezeichnet, sondern auch das Design. Es trägt die Auszeichnung Red Dot Design Award Winner 2010, welche für ausgezeichnetes Produktdesign verliehen wird und international anerkannt ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
328 mm
Merkmale
Produkttyp
Gartenkelle
Material
Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Form des Blattes
Round point
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Griff enthalten
Ja
... >
Gartenwerkzeuge
>
Garten-Handwerkzeuge
>
Schaufeln & Kellen
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,92*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars 1000661 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium
Fiskars
1000661
ab € 15,34*
Sonstiges
Fiskars 1000664 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium 845 mm Handwerkzeugschaft
Fiskars
1000664
ab € 10,13*
Sonstiges
Fiskars 1000666 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium 1400 mm Handwerkzeugschaft
Fiskars
1000666
ab € 27,33*
Sonstiges
Fiskars 130000 Multifunktionswerkzeugzubehör
Fiskars
130000
ab € 5,58*
Sonstiges
Fiskars QuikFit Aluminium 234 mm Handwerkzeug-Griff
Fiskars
1000663
ab € 4,02*
Sonstiges
Fiskars QuikFit Aluminium Handwerkzeugschaft
Fiskars
1000665
ab € 39,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen