Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE RØDELink Filmmaker Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE RØDELink Filmmaker Kit
RØDE RØDELink Filmmaker Kit
RØDE RØDELink Filmmaker Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58525200
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     RODELINK FILMMAKER
EAN/GTIN:
     698813004218
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Merkmale
Mikrofon-Frequenzgang
60 - 18000 Hz
Dynamischer Bereich
112 dB
Durchschnittliche Wartezeit
4 ms
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Lavalier-Mikrofon
Mikrofon-Wandlerprinzip
Kondensatormikrofon
Mikrofon
3,5 mm
Kabellänge
1.2 m
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Mikrofone
1
Anzahl der enthaltenen Empfänger
1
Anzahl der enthaltenen Sender
1
Mikrofon-Clip
Ja
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
65 x 52 x 111 mm
Empfängergewicht
190 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
65 x 40 x 111 mm
Gewicht Transmitter
190 g
Sender
Transmittertyp
Taschensender
Empfänger
Receiver Typus
Kamera-Montageaufnehmer
Receiver-Display
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,98*
€ 702,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,23*
€ 691,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,54*
€ 667,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,15*
€ 652,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,71*
€ 612,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.