Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sage the Citrus Press Elektrische Zitronenpresse 110 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sage the Citrus Press Elektrische Zitronenpresse 110 W Silber
Sage the Citrus Press Elektrische Zitronenpresse 110 W Silber
Sage the Citrus Press Elektrische Zitronenpresse 110 W Silber
Sage the Citrus Press Elektrische Zitronenpresse 110 W Silber
Sage the Citrus Press Elektrische Zitronenpresse 110 W Silber
Sage the Citrus Press Elektrische Zitronenpresse 110 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-61044956
Hersteller:
     Sage
Herst.-Nr.:
     SCP600SIL2CEU1
EAN/GTIN:
     9312432030083
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Eine Presse für alle Größen

Pressen Sie den letzten Tropfen Saft aus Ihren Zitrusfrüchten. Die einfache Einhandbedienung erlaubt es Ihnen, mit minimalem Aufwand leckeren Saft zuzubereiten. Um lästiges Tropfen zu verhindern, drehen Sie nach dem Pressen den Saftauslauf einfach nach oben.

ENTSAFTER-KEGEL, DER IMMER PASST

Unser Entsafter-Kegel ermöglicht die maximale Extraktion von unterschiedlichen Zitrusfrüchten, unabgängig von der Größe, und kann einfach in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

PRESSE MIT SICHERHEITSSCHALTER

Alles, was Sie benötigten, ist ein freier Arm. Das einzigartige Design der Armpresse garantiert konstanten Druck nach unten während des gesamten Entsaftungsprozesses. Der Sicherheitsschalter stellt sicher, dass sich der Kegel erst dann dreht, wenn der Hebel hinuntergedrückt und Druck auf die Spitze des Kegels ausgeübt wird.

TROPFSTOPP

Das praktische und innovative Tropfstopp-System verhindert, dass Saft auf Ihre Arbeitsplatte tropft.

MAGNETISCHE FRUCHTKUPPEL

Die Fruchtkuppel kann einfach entfernt und ersetzt werden, damit Sie die Presse problemlos reinigen und bedienen können.

SPÜLMASCHINENSICHER

Verschwenden Sie keine Zeit mit Putzen. Das praktische und innovative Tropfstopp-System verhindert, dass Saft auf Ihre Arbeitsplatte tropft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Druckkegel
1
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Gehäusematerial
Polymer, Edelstahl
Druckhebel
Ja
Lieferumfang
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
450 mm
Energie
Leistung
110 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.