Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zwingen
>
Einhandzwinge
>
Artikel
wolfcraft GmbH 3030000 Schraubzwinge 15 cm Grün, Grau, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-33049907
Hersteller:
Wolfcraft
Herst.-Nr.:
3030000
EAN/GTIN:
4006885303003
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
100 mm
Merkmale
Typ
Schraubzwinge
Klemmöffnung
150 mm
Produktfarbe
Grün, Grau, Gelb
Einstellbereich
210 - 410 mm
Schließkraft
120 kg
... >
Handwerkzeuge
>
Halte- & Spannwerkzeuge
>
Schraubzwingen
Weitere Suchbegriffe:
Hochleistungszwinge
,
Schlosserzwinge
,
Schraubzwinge
,
Stahlbauzwinge
,
Temperguss-Schraubzwinge
,
wolfcraft einhandschraubzwinge
,
einhandschraubzwinge
,
einhandzwinge spannweite 150 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,41*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
wolfcraft GmbH 1 EHZ Easy 75-500 - Einhandzwinge
Wolfcraft
3023000
ab € 15,61*
Zubehör
wolfcraft GmbH 1 Montagezwinge
Wolfcraft
6985000
ab € 23,62*
Zubehör
wolfcraft GmbH 1 MT 70 Federbügel 7 cm Grün, Grau
Wolfcraft
3633000
ab € 2,93*
Zubehör
wolfcraft GmbH 1 Spannmobil
Wolfcraft
3415000
ab € 27,28*
Zubehör
wolfcraft GmbH 3031000 Schraubzwinge 30 cm Grün, Grau, Gelb
Wolfcraft
3031000
ab € 22,87*
Zubehör
wolfcraft GmbH 3032000 Schraubzwinge 45 cm Grün, Grau, Gelb
Wolfcraft
3032000
ab € 24,43*
Zubehör
wolfcraft GmbH 3033000 Schraubzwinge 70 cm Grün, Gelb
Wolfcraft
3033000
ab € 27,57*
Zubehör
wolfcraft GmbH EHZ 40-110 Schraubzwinge Grau
Wolfcraft
3455100
ab € 14,93*
Zubehör
wolfcraft GmbH FZH 40 Federbügel 4 cm Grau, Türkis
Wolfcraft
3626000
ab € 2,18*
Zubehör
PRO/Easy Einhandzwingen-Adapter Wolfcraft 3038000
Wolfcraft
3038000
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen