Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH EHZ 40-110 Schraubzwinge Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C388901
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3455100
EAN/GTIN:
     4006885345515
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Die kleine Schwester der EHZ
Die Mini-Einhandzwinge verfügt über alle Funktionen der großen Einhandzwinge.

- zum schnellen und präzisen Spannen bei kleinen Werkstücken, z. B. beim Modellbau
- Verpackung: fixiert auf Karte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
40 mm
Merkmale
Typ
Schraubzwinge
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau
Minimale Spannbreite
110 mm
Maximale Spannbreite
210 mm
Schließkraft
30 kg
Ursprungsland
Europa
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,91*
€ 22,72*
2 Tage
19
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,83*
€ 22,73*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 16,72*
€ 25,27*
8 Tage
21
pro Stück
€ 6,99*
ab € 29,81*
€ 40,59*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,77*
€ 41,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,72*
€ 27,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,73*
€ 25,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
3023000
ab € 15,67*
Zubehör
Wolfcraft
6985000
ab € 23,87*
Zubehör
Wolfcraft
3633000
ab € 2,93*
Zubehör
Wolfcraft
3415000
ab € 27,52*
Zubehör
Wolfcraft
3030000
ab € 19,20*
Zubehör
Wolfcraft
3031000
ab € 22,94*
Zubehör
Wolfcraft
3032000
ab € 24,64*
Zubehör
Wolfcraft
3456000
ab € 15,18*
Zubehör
Wolfcraft
3457000
ab € 16,41*
Zubehör
Wolfcraft
3630000
ab € 1,75*
Zubehör
Wolfcraft
3625000
ab € 1,48*
Zubehör
Wolfcraft
3016000
ab € 4,31*
Zubehör
Wolfcraft
3610000
ab € 16,88*
Zubehör
Wolfcraft
3611000
ab € 14,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.