Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Handyman Putzhobel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Handyman Putzhobel
Stanley Handyman Putzhobel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62286712
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-12-205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Putzhobel
putzhobel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
2360 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-12-105
ab € 15,81*
Ähnlich
Stanley
1-12-204
ab € 42,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.