Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Silque Enclore Budget Whiteboard 490 x 664 mm Stahl Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Silque Enclore Budget Whiteboard 490 x 664 mm Stahl Magnetisch
Bi-Silque Enclore Budget Whiteboard 490 x 664 mm Stahl Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67802521
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT610109660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
490 x 664 mm
Installationstyp
Tragbar
Oberflächenmaterial
Stahl
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bi-silque
VT720109660
ab € 23,79*
Sonstiges
Bi-silque
VT810109660
ab € 38,14*
Sonstiges
Bi-silque
VT620109660
ab € 60,31*
Sonstiges
Bi-silque
VT630109660
ab € 78,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.