Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AV-13 Videokabel-Adapter 3 m DVI-D HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AV-13 Videokabel-Adapter 3 m DVI-D HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Gold
Akyga AK-AV-13 Videokabel-Adapter 3 m DVI-D HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Gold
Akyga AK-AV-13 Videokabel-Adapter 3 m DVI-D HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Gold
Akyga AK-AV-13 Videokabel-Adapter 3 m DVI-D HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69994667
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-13
EAN/GTIN:
     5901720135360
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
Das Akyga® AK-AV-13-Kabel ist mit HDMI- und DVI-D 24 + 1-Anschlüssen (Dual Link) ausgestattet. Es dient zur Übertragung von Video- und Audiosignalen * zwischen einem Computer und einem Monitor, einem Laptop und einem Projektor sowie allen anderen Geräten mit DVI-D 24 + 1-Eingang (Dual Link). Das Kabel besteht aus hochwertigen Materialien, die eine qualitativ hochwertige Datenübertragung gewährleisten. Die Kabellänge beträgt 3 m.

* Die meisten Grafikkarten sind für die Übertragung von Audiosignalen ausgelegt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
196 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.3
Dual-Link-DVI
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Gewicht
192.4 g
Breite
150 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
28 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.