Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Ecostat Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Ecostat Waschbecken Chrom
Hansgrohe Ecostat Waschbecken Chrom
Hansgrohe Ecostat Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70057352
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13115000
EAN/GTIN:
     4011097678849
Suchbegriffe:
Rückflussverhinderer
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit
- mit extra langen barrierefreien Griffen
- Ausladung 172 - 177 mm
- 2 Verbraucher
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 23 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Anschlussgröße: DN15
- Schmutzfangsieb integriert
- DVGW NW-6509CN0422
- PA-IX 19693/ICB
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,14*
€ 276,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,44*
€ 275,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,76*
€ 265,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,55*
€ 258,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36416000
ab € 1.026,76*
Ähnlich
Hansgrohe
36140000
ab € 272,44*
Ähnlich
Hansgrohe
34435000
ab € 274,05*
Ähnlich
Hansgrohe
13201000
ab € 153,26*
Ähnlich
Hansgrohe
13141400
ab € 252,65*
Ähnlich
Hansgrohe
13141000
ab € 252,54*
Ähnlich
Hansgrohe
13114000
ab € 146,45*
Ähnlich
Hansgrohe
13183000
ab € 993,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.