Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Ecostat Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Ecostat Waschbecken Chrom
Hansgrohe Ecostat Waschbecken Chrom
Hansgrohe Ecostat Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70059194
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13114000
EAN/GTIN:
     4011097678832
Suchbegriffe:
Rückflussverhinderer
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Ausladung 178 mm
- 2 Verbraucher
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 23 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Anschlussgröße: DN15
- Schmutzfangsieb integriert
- DVGW NW-6509CN0422
- PA-IX 19693/ICB
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,09*
€ 202,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36416000
ab € 1.026,76*
Ähnlich
Hansgrohe
36140000
ab € 272,44*
Ähnlich
Hansgrohe
34435000
ab € 274,05*
Ähnlich
Hansgrohe
13201000
ab € 153,26*
Ähnlich
Hansgrohe
13141400
ab € 252,65*
Ähnlich
Hansgrohe
13141000
ab € 252,54*
Ähnlich
Hansgrohe
13115000
ab € 193,72*
Ähnlich
Hansgrohe
13183000
ab € 993,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.