Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe ShowerTablet Select Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70064248
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13184000
EAN/GTIN:
     4011097771083
Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- Stichmaß: 150 mm
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 14 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 28 l/min
- Select Ventil, Thermostatkartusche
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas
- Ansteuerung eines externen Verbrauchers via Unterputzanschluss G ½ möglich
- Anschlussart: G ½
- Anschlussgröße: DN15
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- Schmutzfangsieb integriert
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Rain large und Handbrause
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 711,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,74*
€ 931,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,18*
€ 924,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,83*
€ 895,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,77*
€ 874,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,41*
€ 846,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
15738400
ab € 450,16*
Ähnlich
Hansgrohe
13108000
ab € 471,31*
Ähnlich
Hansgrohe
13108400
ab € 473,04*
Ähnlich
Hansgrohe
13184400
ab € 704,90*
Ähnlich
Hansgrohe
46240000
ab € 1.651,56*
Ähnlich
Hansgrohe
46241000
ab € 1.822,80*
Ähnlich
Hansgrohe
46140000
ab € 1.956,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.