Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe ShowerTablet Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe ShowerTablet Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerTablet Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerTablet Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerTablet Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerTablet Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerTablet Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerTablet Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70065960
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13108400
EAN/GTIN:
     4011097971766
  • 2 Verbraucher
    - Mengesteuerung und Umsteller für 2 Verbraucher
    - Stichmaß: 150 mm
    - Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min
    - Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
    - Sicherheitssperre bei 40° C
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - mit isolierter Wasserführung
    - Rückflussverhinderer
    - Schalldämpfer
    - Material Griffe: Metall
    - Oberfläche Ablage: Aluminium eloxiert
    - Material Blende: Sicherheitsglas
    - Oberfläche der Blende bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas
    - Ansteuerung eines externen Verbrauchers via Unterputzanschluss G ½ möglich
    - Anschlussart: G ½
    - Anschlussgröße: DN15
    - Schmutzfangsieb integriert
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,03*
€ 674,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,95*
€ 671,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,33*
€ 646,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,23*
€ 620,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,73*
€ 564,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
15738400
ab € 449,24*
Ähnlich
Hansgrohe
13108000
ab € 474,56*
Ähnlich
Hansgrohe
13184000
ab € 708,74*
Ähnlich
Hansgrohe
13184400
ab € 707,24*
Ähnlich
Hansgrohe
46240000
ab € 1.648,40*
Ähnlich
Hansgrohe
46241000
ab € 1.830,52*
Ähnlich
Hansgrohe
46140000
ab € 1.954,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.